Motion
02-362302
Vanne de régulation directionnelle 02-362302 - Vanne D03 , débit max. 40 L/min, bobine 12 V c.c.
N° D’ARTICLE MI05758334
N° MFR02-362302
Prix986.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation directionnelle 02-362302 - Vanne D03 , débit max. 40 L/min, bobine 12 V c.c.
N° D’ARTICLE MI05758334
N° MFR02-362302
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
Prix986.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.42 po
  • Longueur totale
    8.66 po
  • Largeur totale
    1.80 po
  • Taille (ISO-4401)
    D03
  • Taille de la vanne
    D03

Détails

  • Actionnement
    Fonctionnement par solénoïde
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    12 V c.c.
  • Numéro de conception
    61
  • Connexion électrique
    Fils volants de sortie supérieure
  • Type de connecteur électrique
    Plomb volant de sortie supérieure
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Débit maximum
    1.41 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    5076 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Spécification de rendement
    Rendement standard
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG4V-3 60
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Ressort centré
  • Type de bobine
    Un port et un interrupteur de détection à double décalage sur le port B
  • Pression nominale du port T
    1450 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG4V-3S-6C-H-M-U-G7-60-EN490
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté