Motion
ZM08
Contre-écrou de roulement série ZM - Filetage M4 mm, DE 16 mm, diamètre de face 3/8 po, largeur 8 mm
N° D’ARTICLE MI05760615
N° MFRZM08
Prix121.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série ZM - Filetage M4 mm, DE 16 mm, diamètre de face 3/8 po, largeur 8 mm
N° D’ARTICLE MI05760615
N° MFRZM08
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
Prix121.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    16 mm
  • Hauteur totale
    0.3125 po
  • Largeur totale
    8 mm
  • Filetage Taille  
    M4 mm
  • Poids
    0.259 oz

Détails

  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    ZM

Aperçu

Description du fabricant
ZM08 8 x 0,075MM ÉCROU AUTOBLOQUANT