Motion
AC-QC-BDP/S/MGN

MILLER BY HONEYWELL
AC-QC-BDP/S/MGN

Harnais - Matériau en polyester, latéral, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe à connexion rapide, couleur verte, petite taille, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI05763380
N° MFRAC-QC-BDP/S/MGN
Prix547.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILLER BY HONEYWELL
AC-QC-BDP/S/MGN

Harnais - Matériau en polyester, latéral, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe à connexion rapide, couleur verte, petite taille, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI05763380
N° MFRAC-QC-BDP/S/MGN
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
Votre prix547.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Petit

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non
  • Capacité
    420 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Connexion rapide
  • Couleur
    Vert
  • Emplacements des anneaux en D
    Arrière, côté
  • Matériau du harnais
    Polyester
  • Haute visibilité ou réflexion
    Non
  • Boucle de sangle de jambe
    Connexion rapide
  • Rembourrage ou doublure
    Dos, rembourrage des jambes, épaules
  • Boucle à bandoulière
    Came
  • Normes respectées
    ANSI, CSA, OSHA
  • Application de style
    Usage général
  • CUP_NON
    612230198220

Aperçu

Description du fabricant
AC-QC-BDP/S/MGN HARNAIS DE NOYAU D’AIR MILLER
  • La technologie de rembourrage unique à noyau ouvert et respirant offre une circulation d’air optimale et réduit l’accumulation de chaleur et d’humidité – jusqu’à 16 % moins de surface que les autres rembourrages utilisés sur le marché
  • Le rembourrage ergonomique profilé minimise le contact autour du cou, du bas du dos et de l’intérieur des cuisses d’un travailleur pour réduire l’irritation et l’irritation
  • La sangle extensible brevetée DuraFlex offre une plus grande flexibilité
  • Les boucles à came permettent un réglage facile d’une seule main; maintiennent la sangle fermement en place sans réajustement requis
  • L’anneau dorsal en D s’ajuste facilement et simplifie la fixation
  • Boucles à fermeture rapide pour un enfilage facile
  • Matériaux et composants sélectionnés pour réduire la fatigue pour une endurance toute la journée et une productivité accrue – jusqu’à 10 % plus légers que les harnais concurrents similaires
  • Couleur haute visibilité pour une sécurité accrue
  • Sangle à motifs uniques et vibrants pour une identification facile
  • Couleur : Vert