Motion
AC-QC/UBL
Harnais - Matériau en polyester, Emplacement de l’anneau dorsal en D, Sangle de jambe à connexion rapide, Couleur bleue, Bleu - Taille G/TG po oz, Capacité de poids de 310 lb
N° D’ARTICLE MI05763439
N° MFRAC-QC/UBL
Prix563.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Harnais - Matériau en polyester, Emplacement de l’anneau dorsal en D, Sangle de jambe à connexion rapide, Couleur bleue, Bleu - Taille G/TG po oz, Capacité de poids de 310 lb
N° D’ARTICLE MI05763439
N° MFRAC-QC/UBL
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
Prix563.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Bleu - G/TG, oz

Détails

  • Capacité
    310 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Connexion rapide
  • Couleur
    Bleu
  • Emplacements des anneaux en D
    Retour
  • Matériau du harnais
    Polyester
  • Boucle de sangle de jambe
    Connexion rapide
  • Rembourrage ou doublure
    Dos, rembourrage des jambes, épaules
  • Boucle à bandoulière
    Came
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359.11, CSA Z259.10A, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
  • CUP_NON
    612230198558

Aperçu

Description du fabricant
FAISCEAU DE NOYAU D’AIR AC-QC/UBL MILLER
  • La technologie de rembourrage unique à noyau ouvert et respirant offre une circulation d’air optimale et réduit l’accumulation de chaleur et d’humidité. Jusqu’à 16 % moins de surface que les autres rembourrages utilisés sur le marché. La conception ergonomique profilée du rembourrage minimise le contact autour du cou, du bas du dos et de l’intérieur des cuisses d’un travailleur pour réduire l’irritation et l’irritation. La sangle extensible brevetée DuraFlex offre une plus grande flexibilité.