Spécifications
Dimensions
- Longueur du tuyau50 pi
- Poids150.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesUnité de base-pompe à plongeur triple avec plongeurs en céramique et vannes en acier inoxydable-valve de décharge thermique mécanique-pression réglable-injection chimique-pistolet à gâchette-Lancette de 2 pièces-embouts interchangeables en 0, 15, 25 et 40 degrés et embout de savon-tuyau de pression de 50'-cordon d'alimentation de 10'- plaque de montage du moteur entièrement fermé refroidi par ventilateur
- Intensité20 A
- Type de moteurÉlectrique
- Débit3 gal/min
- Page de produit du fabricant
- Puissance nominale3 hp
- Pression nominale1500 psi
- Série/systèmeModèles électriques à montage sur socle
- Tension230 V
- Type d’eauEau froide