Spécifications
Dimensions
- Longueur du tuyau50 pi
- Poids180.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesPistolet à piston Triplex de type unité de base avec pistons en céramique et soupapes en acier inoxydable, soupape de décharge thermique mécanique, pistolet à déclenchement par injection chimique réglable, buses interchangeables de 36 po avec buses de pression de 0, 15, 25 et 40 degrés et buse à savon, tuyau de pression de 50 pi, cordon d’alimentation de 10 pi, plaque de montage du moteur refroidi par ventilateur entièrement fermée
- Intensité34 A
- Type de moteurÉlectrique
- Débit4 gal/min
- Page de produit du fabricant
- Puissance nominale7.5 hp
- Pression nominale3000 psi
- Série/systèmeModèles électriques à montage sur socle
- Tension230 V
- Type d’eauEau froide