Motion
1500WM

CAM SPRAY
1500WM

Laveuse à pression - moteur électrique, eau froide, débit de 3 gal/min, pression nominale de 1500 psi, puissance nominale de 3 HP, 20 A, tension de 230 V, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05763543
N° MFR1500WM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CAM SPRAY
1500WM

Laveuse à pression - moteur électrique, eau froide, débit de 3 gal/min, pression nominale de 1500 psi, puissance nominale de 3 HP, 20 A, tension de 230 V, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05763543
N° MFR1500WM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Poids
    165.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cadre enduit de poudre avec pompe à piston en triplex avec tige/tuyau et pistons en céramique et soupapes en acier inoxydable - soupape de décharge thermique mécanique sur pompe - injection chimique double avec tuyaux d'alimentation de 10 pi - pistolet déclencheur - buses interchangeables de 36 po dans les buses de pression de 0, 15, 25 et 40 degrés et buse à savon - tuyau de pression de 50 pi - moteur refroidi par ventilateur entièrement fermé - cordon d'alimentation de 35 pi avec DDFT
  • Intensité
    20 A
  • Type de moteur
    Électrique
  • Débit
    3 gal/min
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance nominale
    3 hp
  • Pression nominale
    1500 psi
  • Série/système
    Modèles électriques à montage mural
  • Tension
    230 V
  • Type d’eau
    Eau froide

Aperçu

Description du fabricant
1500WM MUR ÉLECTRIQUE MT. RONDELLE DE PRESSION