Motion
15003XS

CAM SPRAY
15003XS

Laveuse à pression - moteur électrique, eau froide, débit de 3 gal/min, pression nominale de 1500 psi, puissance nominale de 3 HP, 20 A, tension de 230 V, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05763549
N° MFR15003XS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CAM SPRAY
15003XS

Laveuse à pression - moteur électrique, eau froide, débit de 3 gal/min, pression nominale de 1500 psi, puissance nominale de 3 HP, 20 A, tension de 230 V, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05763549
N° MFR15003XS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Poids
    165.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Chariot à cadre tubulaire à revêtement en poudre avec lance/râtelier de tuyaux, pneus de 10 po, réservoir chimique de 3 gallons, pompe à piston Triplex avec pistons en céramique et soupapes en acier inoxydable, soupape de décharge thermique mécanique, pistolet à déclenchement d’injection chimique à pression réglable, lance de 2 pièces, jet de pulvérisation multirég. de 0-60 degrés avec Hi-Low pour injection chimique, injection chimique en aval, moteur refroidi par ventilateur entièrement fermé, tuyau de pression de 50 pi, cordon électrique de 35 pi avec DDFT
  • Intensité
    20 A
  • Type de moteur
    Électrique
  • Débit
    3 gal/min
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance nominale
    3 hp
  • Pression nominale
    1500 psi
  • Série/système
    X modèles électriques à chariot à tube métallique
  • Tension
    230 V
  • Type d’eau
    Eau froide

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE 15003XS