Spécifications
Dimensions
- Longueur du tuyau50 pi
- Poids240.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesChariot à cadre tubulaire à revêtement en poudre avec lance/râtelier de tuyaux, pneus de 10 po, pompe à piston triplex de réservoir de produits chimiques de 3 gallons, pistons en céramique et soupapes en acier inoxydable, soupape de décharge thermique mécanique sur pistolet à gâchette d’injection chimique à pression réglable par pompe, buses interchangeables de 36 po avec lance, buses à pression de 0, 15, 25 et 40 degrés et buse à savon, tuyau à pression de 50 pi, moteur refroidi par ventilateur entièrement fermé, cordon d’alimentation de 35 pi avec disjoncteur de fuite de terre
- Intensité34 A
- Type de moteurÉlectrique
- Débit4 gal/min
- Page de produit du fabricant
- Puissance nominale7.5 hp
- Pression nominale3000 psi
- Série/systèmeX modèles électriques à chariot à tube métallique
- Tension230 V
- Type d’eauEau froide