Spécifications
Dimensions
- Longueur du tuyau50 pi
Détails
- Détails supplémentairesPompe à plongeur Triplex avec pistons en céramique et vannes en acier inoxydable, pistolet à déclenchement de pression réglable par injection chimique, lance 2 pièces, jet de pulvérisation multirég. 0-60 degrés avec Hi-Low pour injection chimique, tuyau sous pression de 50 pi, cadre enduit de poudre à moteur refroidi par ventilateur entièrement fermé avec support pour tuyau
- Intensité20 A
- Type de moteurÉlectrique
- Débit2 gal/min
- Page de produit du fabricant
- Puissance nominale2 hp
- Pression nominale1500 psi
- Série/systèmeModèles électriques économiques à montage mural
- Tension120 V
- Type d’eauEau froide