Spécifications
Dimensions
- Longueur du tuyau25 pi
- Poids165.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesChariot à cadre tubulaire à revêtement en poudre avec lance/râtelier de tuyaux, pneus de 10 po, réservoir de produits chimiques de 3 gallons, pompe à piston triplex avec pistons en céramique et soupapes en acier inoxydable, soupape de décharge thermique mécanique sur pistolet à déclenchement d’injection chimique à pression réglable, lance de 2 pièces, modèle de pulvérisation multirég. de 0-60 degrés avec Hi-Low pour injection chimique, injection chimique en aval, moteur refroidi par ventilateur entièrement fermé, tuyau de pression de 25 pi, cordon électrique de 35 pi avec DDFT
- Intensité20 A
- Type de moteurÉlectrique
- Débit2 gal/min
- Page de produit du fabricant
- Puissance nominale2 hp
- Pression nominale1500 psi
- Série/systèmeX modèles électriques à chariot à tube métallique
- Tension120 V
- Type d’eauEau froide