Motion
1500ADE

CAM SPRAY
1500ADE

Laveuse à pression - moteur électrique, eau froide, débit de 2 gal/min, pression nominale de 1450 psi, puissance nominale de 2 HP, 20 A, tension de 120 V, longueur de tuyau de 25 pi
N° D’ARTICLE MI05763581
N° MFR1500ADE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CAM SPRAY
1500ADE

Laveuse à pression - moteur électrique, eau froide, débit de 2 gal/min, pression nominale de 1450 psi, puissance nominale de 2 HP, 20 A, tension de 120 V, longueur de tuyau de 25 pi
N° D’ARTICLE MI05763581
N° MFR1500ADE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    25 pi
  • Poids
    68.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pompe à piston Triplex avec pistons en céramique et soupapes en acier inoxydable, soupape de décharge thermique mécanique, pressue réglable, pistolet à déclenchement par injection chimique, lance 2 pièces, buse de pulvérisation multirég. de 0-60 degrés avec Hi-Low pour injection chimique, tuyau de pression de 25 pi, cordon électrique de 35 pi avec DDFT
  • Intensité
    20 A
  • Type de moteur
    Électrique
  • Débit
    2 gal/min
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance nominale
    2 hp
  • Pression nominale
    1450 psi
  • Série/système
    Modèles électriques à main
  • Tension
    120 V
  • Type d’eau
    Eau froide

Aperçu

Description du fabricant
1500ADE TRANSPORT À LA MAIN ÉLÉC. RONDELLE DE PRESSION