Motion
4040EWM

CAM SPRAY
4040EWM

Laveuse à pression - moteur électrique, eau froide, débit de 4 gal/min, pression nominale de 4000 psi, puissance nominale de 10 HP, 40 A, tension de 230 V, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05763592
N° MFR4040EWM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CAM SPRAY
4040EWM

Laveuse à pression - moteur électrique, eau froide, débit de 4 gal/min, pression nominale de 4000 psi, puissance nominale de 10 HP, 40 A, tension de 230 V, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05763592
N° MFR4040EWM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Poids
    290.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pompe à plongeur triplex avec pistons en céramique et vannes en acier inoxydable, pistolet à gâchette à pression réglable par injection chimique, lance de 36 po~embouts interchangeables dans les buses à pression de 0, 15, 25 et 40 degrés et buse à savon, tuyau à pression de 50 pi, cadre enduit de poudre de moteur refroidi par ventilateur entièrement fermé, avec support à tuyau
  • Intensité
    40 A
  • Type de moteur
    Électrique
  • Débit
    4 gal/min
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance nominale
    10 hp
  • Pression nominale
    4000 psi
  • Série/système
    Modèles électriques économiques à montage mural
  • Tension
    230 V
  • Type d’eau
    Eau froide

Aperçu

Description du fabricant
4040EWM ELEC. NETTOYEUR HAUTE PRESSION MURAL