Motion
49673 CASQUE SPEEDGLAS(TM) 9100 FX 06-0600-20SW, FENÊTRES LATÉRALES ADF 9100X

3M
49673 SPEEDGLAS(TM) HELMET 9100 FX 06-0600-20SW, SIDEWINDOWS ADF 9100X

3M™ Casque de soudeur FX Speedglas 9100 06-0600-20SW, avec vitres latérales et filtre autoobscurcissant 9100X , teintes 5, 8-13, 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI05764113
N° MFR49673 SPEEDGLAS(TM) HELMET 9100 FX 06-0600-20SW, SIDEWINDOWS ADF 9100X
Prix1,956.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
49673 SPEEDGLAS(TM) HELMET 9100 FX 06-0600-20SW, SIDEWINDOWS ADF 9100X

3M™ Casque de soudeur FX Speedglas 9100 06-0600-20SW, avec vitres latérales et filtre autoobscurcissant 9100X , teintes 5, 8-13, 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI05764113
N° MFR49673 SPEEDGLAS(TM) HELMET 9100 FX 06-0600-20SW, SIDEWINDOWS ADF 9100X
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
Prix1,956.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Zone de visualisation
    4.20 po x 2.80 po
  • Poids
    3.688 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Filtre auto-obscurcissant Speedglas 9100XX (teintes foncées 5, 8-13) • Teinte 5 CôtéLes vitres augmentent la vue périphérique • Technologie d’évacuation aérodynamique • Capuchon standard inclus • Casque de sécurité avec coque en polyéthylène • Les fenêtres latérales de teinte 5 montrent une vision périphérique • Les applications comprennent l ’assemblage, l’assemblage et la mécanique, l’entretien des installations, le meulage, les opérations de machinerie, la réparation du métal, le ponçage et le soudage
  • Type de harnais
    Clé à cliquet
  • Abat-jour de lentille
    5, 8 à 13
  • Numéro de stock du fabricant
    70071606290
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131496736
  • Nombre de capteurs d’arc
    3
  • Série
    9100 FX
  • Vitesse de commutation
    1/10,000 s.
  • Type
    Auto-obscurcissement
  • CUP_NON
    00051131496736

Aperçu

Description du fabricant
49673 CASQUE SPEEDGLAS(TM) 9100 FX
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Filtre auto-obscurcissant Speedglas 9100XX (teintes foncées 5, 8-13)
  • Teinte 5 CôtéWindows augmente la vue périphérique
  • Technologie d’évacuation aérodynamique
  • Capuchon standard inclus
  • Casque de sécurité avec coquille en polyéthylène
  • Les fenêtres latérales de la teinte 5 montrent la vision périphérique
  • Les applications comprennent l’assemblage, l’assemblage et la mécanique, l’entretien des installations, le meulage, les opérations de machinerie, la réparation du métal, le ponçage et le soudage