Motion
60310 SCOTCH-BRITE(TM) EXL-XP ÉBARBAGE 6 PO X 1 PO X 1 PO 10S AILETTE 3

3M
60310 SCOTCH-BRITE(TM) EXL-XP DEBURRING WHEEL 6 IN X 1 IN X 1 IN 10S FIN 3

Scotch-Brite™ Roue d'ébarbage EXL-XP, XP-WL, 10S Fine, 6 po x 1 po x 1 po, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI05764296
N° MFR60310 SCOTCH-BRITE(TM) EXL-XP DEBURRING WHEEL 6 IN X 1 IN X 1 IN 10S FIN 3
Prix239.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
60310 SCOTCH-BRITE(TM) EXL-XP DEBURRING WHEEL 6 IN X 1 IN X 1 IN 10S FIN 3

Scotch-Brite™ Roue d'ébarbage EXL-XP, XP-WL, 10S Fine, 6 po x 1 po x 1 po, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI05764296
N° MFR60310 SCOTCH-BRITE(TM) EXL-XP DEBURRING WHEEL 6 IN X 1 IN X 1 IN 10S FIN 3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix239.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Grade
    FIN
  • Description longue
    La meule à ébarber 60310 Scotch-Brite EXL-XP 10S FIN est dotée d’un diamètre de trou central de 1 po, d’une qualité FIN, d’un diamètre de meule de 6 po, d’une épaisseur de meule de 1 po et d’un type de meule Convolute, ce qui la rend appropriée pour l’ébarbage et la finition de précision.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500292265
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011603100
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011603100
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
60310 ÉBARBAGE SCOTCH-BRITE(TM) EXL-XP
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fonctionne sur tous les métaux, les composites et le verre tout en offrant la même finition et la même consistance supérieures que la gamme de roues Scotch-Brite™ .
  • Le minéral exposé produit moins de bavures, réduisant ainsi le temps passé à nettoyer et à préparer les surfaces
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur
  • La nouvelle technologie maintient la conformabilité des roues, offre une rétention supérieure des bords et résiste aux « ébréchures »