Motion
2555QE

CAM SPRAY
2555QE

Laveuse à pression - moteur électrique, eau chaude, débit de 5.5 gal/min, pression nominale de 2500 psi, puissance nominale de 10 HP, 40 A, tension de 230 V, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05765049
N° MFR2555QE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CAM SPRAY
2555QE

Laveuse à pression - moteur électrique, eau chaude, débit de 5.5 gal/min, pression nominale de 2500 psi, puissance nominale de 10 HP, 40 A, tension de 230 V, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05765049
N° MFR2555QE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Poids
    600.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pompe à piston triplex avec pistons en céramique, soupapes en acier inoxydable et soupape de décharge thermique cordon d’alimentation de 35 pi avec DDFT pression réglable thermostat réglable et ressort de pression serpentin de calendrier 80 avec enveloppement froid en acier inoxydable réservoir de carburant de brûleur sans rouille de 5 gallons tuyau de pression de 50 pi injection chimique après le brûleur-cadre enduit de poudre avec pneus de 13 po-Pistolet de détente double avec poignée latérale et buse de détergent-Pointes interchangeables en 0, 15, Buses de pression de 25 et 40 degrés-Le brûleur à l’huile utilise du carburant diesel ou du kérosène-Moteur entièrement fermé refroidi par ventilateur-
  • Intensité
    40 A
  • Type de moteur
    Électrique
  • Débit
    5.5 gal/min
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance nominale
    10 hp
  • Pression nominale
    2500 psi
  • Série/système
    Modèles à eau chaude de la série Q
  • Tension
    230 V
  • Type d’eau
    Eau chaude

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYEUR HAUTE PRESSION À L’HUILE 2555QE