Motion
3535QH

CAM SPRAY
3535QH

Laveuse à pression - Moteur à essence, eau chaude, débit de 3.5 gal/min, pression nominale de 3500 psi, puissance nominale de 389 cc, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05765057
N° MFR3535QH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CAM SPRAY
3535QH

Laveuse à pression - Moteur à essence, eau chaude, débit de 3.5 gal/min, pression nominale de 3500 psi, puissance nominale de 389 cc, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05765057
N° MFR3535QH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Poids
    575.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Entièrement portable, aucune électricité requise, équipé d’un brûleur à l’huile de 12 volts-Le brûleur à l’huile utilise du carburant diesel ou une pompe à piston Kérosène-Triplex avec des pistons en céramique, soupapes en acier inoxydable et soupape de décharge thermique-pression réglable-thermostat réglable et pression de déclenchement-Spirale de calendrier 80 avec enveloppement froid en acier inoxydable-carburant pour brûleur sans rouille de 5 gallons Réservoir de carburant à essence de tank-3.9 pintes-Injection chimique après le brûleur-boyau de pression de 50 pi-Pistolet de déclenchement-Tige double avec poignée latérale et buse chimique-Pointes interchangeables en 0, 15, Buses de pression à 25 et 40 degrés - Cadre enduit de poudre avec support de lance/tuyau et pneus de 13 pi
  • Type de moteur
    Gaz
  • Débit
    3.5 gal/min
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance nominale
    389 cc
  • Pression nominale
    3500 psi
  • Série/système
    Modèles à eau chaude de la série Q
  • Type d’eau
    Eau chaude

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYEUR HAUTE PRESSION À L’HUILE 3535QH