Motion
4040QB

CAM SPRAY
4040QB

Laveuse à pression - Moteur à essence, eau chaude, débit de 4 gal/min, pression nominale de 4000 psi, puissance nominale de 480 cc, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05765058
N° MFR4040QB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CAM SPRAY
4040QB

Laveuse à pression - Moteur à essence, eau chaude, débit de 4 gal/min, pression nominale de 4000 psi, puissance nominale de 480 cc, longueur de tuyau de 50 pi
N° D’ARTICLE MI05765058
N° MFR4040QB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Poids
    700.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Entièrement portable, aucune électricité requise, équipé d’un brûleur à l’huile de 12 volts-Le brûleur à l’huile utilise du carburant diesel ou une pompe à piston Kérosène-Triplex avec des pistons en céramique, soupapes en acier inoxydable et soupape de décharge thermique-pression réglable-thermostat réglable et pression de déclenchement-Spirale de calendrier 80 avec enveloppement froid en acier inoxydable-carburant pour brûleur sans rouille de 5 gallons Réservoir de carburant à essence de tank-3.9 pintes-Injection chimique après le brûleur-boyau de pression de 50 pi-Pistolet de déclenchement-Tige double avec poignée latérale et buse chimique-Pointes interchangeables en 0, 15, Buses de pression à 25 et 40 degrés - Cadre enduit de poudre avec support de lance/tuyau et pneus de 13 pi
  • Type de moteur
    Gaz
  • Débit
    4 gal/min
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance nominale
    480 cc
  • Pression nominale
    4000 psi
  • Série/système
    Modèles à eau chaude de la série Q
  • Type d’eau
    Eau chaude

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYEUR HAUTE PRESSION À L’HUILE 4040QB