Spécifications
Dimensions
- Longueur du tuyau50 pi
- Poids400.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesPompe à piston triplex à brûleur à air forcé au gaz naturel avec pistons en céramique, soupapes en acier inoxydable et soupape de décharge thermique mécanique Cordon d’alimentation de 35 pi avec thermostat réglable à la pression et pistolet à gâchette à tuyau de pop-off-50 pi avec double lance avec poignée latérale et buses chimiques interchangeables dans les buses à pression de 0, 15, 25 et 40 degrés - Buse à pression entièrement fermée refroidie par ventilateur avec cadre enduit de poudre pour moteur - bobine de 80 po avec enveloppe de refroidissement en acier inoxydable
- Intensité20 A
- Type de moteurÉlectrique
- Débit3 gal/min
- Page de produit du fabricant
- Puissance nominale2 hp
- Pression nominale1000 psi
- Série/systèmeModèles à eau chaude de la série ST
- Tension120 V
- Type d’eauEau chaude