Spécifications
Dimensions
- Longueur du tuyau50 pi
- Poids820.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesUnité en deux parties ; le brûleur et l’unité de pression sont des pièces séparées, à combustion propre, à combustion naturelle, à pression de trois pistons de brûleur à air pulsé avec pistons en céramique, vannes en acier inoxydable et soupape de décharge thermique mécanique Pistolet à gâchette de 50 pi avec buses interchangeables de 36 po en 0, 15, Buses à pression de 25 et 40 degrés et thermostat à pression réglable par injection de savon avec cadres enduits de poudre à pression amovible, conçus avec un réservoir de remplissage de 50 gallons pour contourner l’eau lorsque le pistolet n’est pas ouvert; aide également à maintenir l’alimentation en eau du système au cas où le débit d’entrée d’eau baisserait en dessous de la quantité requise pour faire fonctionner la machine
- Intensité40 A
- Type de moteurÉlectrique
- Débit5.5 gal/min
- Page de produit du fabricant
- Puissance nominale10 hp
- Pression nominale2500 psi
- Série/systèmeModèles à eau chaude de la série STAT
- Tension230 V
- Type d’eauEau chaude