Motion
364-SL2SB
Protège-dessous d’hiver - Couleur bleu marine
N° D’ARTICLE MI05767136
N° MFR364-SL2SB
Prix14.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Protège-dessous d’hiver - Couleur bleu marine
N° D’ARTICLE MI05767136
N° MFR364-SL2SB
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
Prix14.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    49 cm
  • Largeur
    38 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour une utilisation dans des conditions de travail par temps froid telles que la construction, le travail du bois, les raffineries, le forage pétrolier, l’entretien, l’exploitation minière, etc.
  • Couleur
    Bleu marine
  • Couleurs
    Bleu marine
  • Description
    Idéal pour une utilisation dans des conditions de travail par temps froid telles que la construction, le travail du bois, les raffineries, le forage pétrolier, l’entretien, l’exploitation minière, etc.
  • Mot-clé de description
    Casquettes et protège-dessous d’hiver
  • Numéro CUP du fabricant
    616314100857
  • Matériel
    Sergé 100 % coton
  • Quantité du colis
    72
  • Type de produit
    Protège-dessous d’hiver pour casque de sécurité
  • CUP_NON
    616314100857

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLURE DE CASQUE DE SÉCURITÉ EN SERGÉ DE COTON 364-SL2SB
  • Longueur de l’épaule
  • 2 couches
  • Sergé de coton/molleton sherpa
  • Coton traité ignifuge, jusqu’à 30 lavages
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good