Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 10.500 po
- Taille hexagonale0.875 po
- Facteur de coupure du tuyau1.440 po
- Diamètre intérieur du tuyau0.390 po
- Longueur totale2.930 po
Détails
- Série de tuyaux compatibles25CT, 3630 (-03 à -12), 3R30, 3130, 37AL, 3740 (-12 à -16), 3800 (-03 à -08), 3580, 3440 (-04 à -08), 30CT (-04 à -08)
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- MatérielAcier au carbone
Aperçu
- Inventaire optimisé pour mélanger et assortir les composants Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion Vaste gamme de styles et de configurations