Spécifications
Dimensions
- Diamètre7 po
- Clignotements par minute55 à 75
- Hauteur11-1/2 po
Détails
- CouleurAmbre
- Durée de vie de la lampe2000 h
- Type de lampeIncandescence
- Conception de la lentilleRonde
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Normes respectéesITE, MUTCD
- TypeÉclairage de barricade
- Tension6 V
Aperçu
- Boîtier en polyéthylène avec boulon traversant
- Lentille en polycarbonate
- Photocellule et interrupteur à trois voies
- Satisfait ou dépasse les normes MUTCD et ITE
- Modèle 03-10-3WAY6V illustré