Motion
7022-06-08-BS
7022-06-08BS RACCORD
N° D’ARTICLE MI05778330
N° MFR7022-06-08-BS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7022-06-08BS RACCORD
N° D’ARTICLE MI05778330
N° MFR7022-06-08-BS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po, 3/8 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po, 3/8 po
  • Corps hexagonal
    27.0
  • Longueur totale
    43.7
  • Profondeur du filetage
    7.5

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    Raccord tournant femelle JIC, tuyau mâle britannique standard parallèle
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18 UNF, G - 1/2-14
  • Style de fin 2
    Raccord tournant femelle JIC, tuyau mâle britannique standard parallèle
  • Extrémité 2 Filetage
    9/16-18 UNF, G - 1/2-14
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Brennan
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    7022

Aperçu

Description du fabricant
7022-06-08BS RACCORD

Vous pourriez également aimer