Spécifications
Détails
- ApplicationFinition, meulage
- Numéro de grain36
- Numéro CUP du fabricant012382511395
- CUP_NON012382511395
Aperçu
- Endos phénolique avec grain de zircone d’alumine
- Conçu pour des performances agressives dans les applications de meulage de bords difficiles
- 100 % de zirconium dure de 30 à 40 % plus longtemps que les disques à lamelles de zirconium standard concurrents
- Le grain haute performance et le tissu spécial en polyester/coton offrent une rétention supérieure du grain pour une longue durée de vie
- Action de type 29—Aggressive et longue durée de vie pour les applications lourdes sur l’acier et l’acier inoxydable
- Action de type 27—Smooth et longue durée de vie pour les applications lourdes sur l’acier et l’acier inoxydable
- Paquet standard de dix
- Fabricant : Soudeuse