Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1.3125-12 UN-2B Joint torique SAE
- Taille du port de sortie.875-14 UNF-2B Joint torique SAE
- Taille de l’arbre de sortie9 DENTS 16/32 CANNELURES SELON LES SPÉCIFICATIONS I B92.1, CANNELURE COMPLÈTE MIN 22.4[.88], ARBRE EXT 31.8 [1.25]
- Hauteur totale5.31 po
- Longueur totale7.58 po
- Largeur totale5.12 po
Détails
- Déplacement10.8 cm3/r, 6.6 cm3/r
- Rotation d’entréeRotation de la main droite
- Type d’arbre d’entrée9T 16/32 cannelures
- Pression intermittente240 bars
- Type de montageBride SAE A 2-Bolt
- Nombre de sectionsMultiple
- Plage de pression de fonctionnement210 bars
- Emplacement du portPorts latéraux
- Type de portSimple
- Montage de la pompeBride
- Série26
- Rotation de l’arbreDroite
Aperçu
- Efficacité volumétrique et mécanique améliorée|Direction de la pompe réversible sur le terrain