Motion
DRM1052
Vis en poly Life Latch® sur le dessus – Capacité de 0,6 gal, seau – PEHD, joint d’étanchéité de couvercle – matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI05781955
N° MFRDRM1052
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis en poly Life Latch® sur le dessus – Capacité de 0,6 gal, seau – PEHD, joint d’étanchéité de couvercle – matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI05781955
N° MFRDRM1052
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Capacité du tambour compatible
    0,6 gal (É.-U.)
  • Matériel
    Seau – PEHD, joint d’étanchéité de couvercle – Néoprène

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE LOQUET DE DRM1052 TED PO0.6 GAL
  • Le mécanisme de verrouillage intégré vous permet de fermer le couvercle simplement et en toute sécurité
  • Le contenant à tête ouverte est homologué UN pour le stockage ou le transport de matières solides; peut également être utilisé pour le stockage de liquides
  • La construction durable en PEHD est résistante aux produits chimiques et fabriquée à partir de résines conformes à la FDA pour le confinement des aliments et des produits cosmétiques
  • La fente sur le couvercle accepte les attaches de câble (non incluses) pour les applications qui nécessitent un seau inviolable
  • La poignée attachée facilite le transport et le chargement