Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre4 po
- Diamètre total4 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique de forme précise
- Type d’abrasifManteau fermé
- Matériau de supportFibre
- CouleurRouge
- Numéro de grain60+
- Numéro de stock du fabricant60410011716
- Numéro CUP du fabricant00051115667855
- Type de montageTR
- CUP_NON00051115667855
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le grain de précision (PSG) 3M maintient des pointes ultra tranchantes qui coupent exceptionnellement rapidement avec moins de pression
- Le PSG fonctionne plus froid, réduisant la décoloration/oxydation du métal et le risque de fissures de stress liées à la chaleur
- La durée de vie du disque est significativement plus longue, ce qui permet d’obtenir plus de pièces par disque et nécessite moins de changements de disque
- Le système de fixation Roloc™ 3M™ assure des changements de disque faciles entre les grades ou les applications
- L’endos en fibre rigide et la liaison solide à la résine offrent durabilité et résistance aux déchirures pour les applications lourdes comme le meulage de soudure à haute pression
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.