Motion
NAG4920UU
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 100 mm
N° D’ARTICLE MI05785484
N° MFRNAG4920UU
Prix1,366.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 100 mm
N° D’ARTICLE MI05785484
N° MFRNAG4920UU
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
Prix1,366.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Poids
    4.08 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    152000 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAG4920UU
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Série
    NCG
  • Capacité de charge statique
    292000 N

Aperçu

Description du fabricant
NAG4920UU ROULEMENT D’IKO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté