Motion
4T-30305D

NTN
4T-30305D

Assemblage de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 25 mm, D.E. de 62 mm, 0.7188 po de largeur, Rayon de remplissage de 1.5 mm
N° D’ARTICLE MI05788454
N° MFR4T-30305D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
4T-30305D

Assemblage de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 25 mm, D.E. de 62 mm, 0.7188 po de largeur, Rayon de remplissage de 1.5 mm
N° D’ARTICLE MI05788454
N° MFR4T-30305D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    0.7188 po

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe 0
  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    4547359292602

Aperçu

Description du fabricant
4T-30305D BRG
  • Les roulements à rouleaux coniques NTN sont conçus pour les applications les plus exigeantes dans des industries telles que l’exploitation minière, la foresterie et la fabrication d’acier.
  • En utilisant des rouleaux coniques et des chemins de roulement disposés de manière à ce que les rouleaux et les chemins de roulement se rencontrent à un point commun, les rouleaux à roulement conique du NTN sont guidés par le contact entre la grande extrémité du rouleau, offrant une grande capacité pour les charges radiales et de poussée unique.
  • Avec près de 100 millions de roulements à rouleaux coniques fabriqués chaque année sous les marques NTN et Bower, il n’est pas étonnant que NTN rivalise avec tous les principaux concurrents sur le marché.
  • Le processus de carburation du boîtier crée un « boîtier » en acier trempé autour de l’extérieur du roulement à rouleaux tout en laissant un noyau souple.
  • Les efforts novateurs de NTN dans le développement de rouleaux couronnés ont permis d’accroître la capacité de charge et de prolonger la durée de vie des roulements.
  • NTN offre des roulements à rouleaux coniques en séries ISO (métrique), po et J-métrique avec des ensembles à une rangée (cône/coupelle), deux rangées (arrière à arrière ou face à face), deux rangées (coupelle double ou double cône) et quatre rangées disponibles.
  • NTN est fière de vendre des roulements à rouleaux coniques fabriqués localement à divers marchés.
  • Nous offrons des roulements à rouleaux coniques de première qualité sous les marques NTN et Bower®.