Motion
6007-H-20T1XDDU

NSK CORP, BEARING DIV
6007-H-20T1XDDU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm diamètre intérieur, 62 mm diamètre extérieur, 14 mm largeur
N° D’ARTICLE MI05788670
N° MFR6007-H-20T1XDDU
Prix216.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
6007-H-20T1XDDU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm diamètre intérieur, 62 mm diamètre extérieur, 14 mm largeur
N° D’ARTICLE MI05788670
N° MFR6007-H-20T1XDDU
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
Prix216.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Hauteur totale
    62 mm
  • Longueur totale
    62 mm
  • Global Largeur  
    14 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Description longue
    Le 6007-H-20T1XDDU est un roulement à billes radial à rainure profonde de 35mm alésages avec double joint, diamètre extérieur de 62mm et largeur de 14mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6007-H-20T1XDDU
  • Numéro CUP du fabricant
    029176895708
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176895708

Aperçu

Description du fabricant
6007-H-20T1XDDUU2-01