Motion
254TTDX4024CC

LEESON ELECTRIC
254TTDX4024CC

Moteur de pompe - 1-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 254JMV , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3520 tr/min, montage rond, usage continu
N° D’ARTICLE MI05788897
N° MFR254TTDX4024CC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
254TTDX4024CC

Moteur de pompe - 1-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 254JMV , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3520 tr/min, montage rond, usage continu
N° D’ARTICLE MI05788897
N° MFR254TTDX4024CC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    254JMV
  • Longueur du moteur sans arbre
    13.4
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    23.70 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Poids
    178 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    3520 tr/min
  • Mot-clé de description
    20 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    18.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    F
  • kW
    14.90 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E195
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856033703
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    Arbre abaissé
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6208
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    JM
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à couplage fermé 20 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 575 V, cadre 254JMV , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856033703
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2HP 1800RPM GT2004 DP 200V 145JM 3PH
  • Dimensions de l’arbre de pompe NEMA JM Le cadre JMV comprend un couvercle anti-gouttes pour montage vertical sans base Le cadre JM a une base rigide, couvercle anti-goutte inclus Verrouillé mécaniquement à l’extrémité de l’arbre Isolation de classe B pour service continu