Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre143TC
- Longueur du moteur sans arbre7.5
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale13.75 po
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids38 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF3
- Régime de base3490 tr/min
- Mot-clé de description1.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge4.0/2.0 A
- Efficacité de la pleine charge84 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAM
- kW1.10 kW
- Numéro de catalogue du fabricantE2003
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856018243
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur3 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Protecteur de surcharge1.15
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 1.50 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 143TC , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856004949
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme aux normes de l’élingue d’arbre EISA2007 , indice de service de classe F 1.15 sur l’onde sinusoïdale, facteur de service de 1.0 sur l’alimentation IGBT, boîte de conduit de F1 sur la base rigide, F3 sur les moteurs à face en C (base rigide)