Motion
145TTFR6033BB

LEESON ELECTRIC
145TTFR6033BB

Moteur de pompe - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 145TC , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1750 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05788905
N° MFR145TTFR6033BB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
145TTFR6033BB

Moteur de pompe - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 145TC , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1750 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05788905
N° MFR145TTFR6033BB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    145TC
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.5
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    13.75 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    45 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F3
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Mot-clé de description
    1.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.8/2.4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    L
  • kW
    1.10 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E2004
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856018250
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 1.50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 145TC , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856018250
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
5HP 3600RPM GT3112 TEFC 230/460V 184JM
  • Convient à une utilisation sur un variateur de fréquence. Couple variable et couple constant (comme indiqué) Facteur de service 1.15 sur onde sinusoïdale, Facteur de service 1.0 sur la boîte de conduits IGBT Power F1 sur la base rigide, F3 sur les moteurs à pieds C (base rigide) Protection contre le courant de roulement (BCP), comme indiqué Élingue d’arbre, Isolation de classe F Roulements à billes (sauf comme indiqué ) Les modèles à pieds C-Face sont évalués à 60/50 Hz, les mêmes moteurs HP acceptent les trousses à face C, comme indiqué Reconnu UL, Certifié CSA et Marque CE