Motion
145TTFR3002BB

LEESON ELECTRIC
145TTFR3002BB

Moteur de pompe - 1-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 145TC , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3490 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05788908
N° MFR145TTFR3002BB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
145TTFR3002BB

Moteur de pompe - 1-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 145TC , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3490 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05788908
N° MFR145TTFR3002BB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    145TC
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.5
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    13.75 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    48 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F3
  • Régime de base
    3490 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.8/2.4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    L
  • kW
    1.50 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E2006
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856018281
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 2 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 145TC , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856004789
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2HP 1800RPM GT3204 TEFC 575V 145JMV
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007 de puissance nominale 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante, facteur de service 1.15 sur onde sinusoïdale, facteur de service 1.0 sur la boîte de conduits IGBT Power F1 sur base rigide, F3 sur les moteurs à pied C-Face (base rigide), élingue d’arbre, isolation de classe F