Motion
184TTFB6012AA

LEESON ELECTRIC
184TTFB6012AA

Moteur de pompe - 5 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 184JP , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 3495 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05788917
N° MFR184TTFB6012AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
184TTFB6012AA

Moteur de pompe - 5 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 184JP , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 3495 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05788917
N° MFR184TTFB6012AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    184JP
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.73
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    20.04 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    100 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    3495 tr/min
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    12.0/6.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    90.2 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    J
  • kW
    3.70 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GT3412
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856005663
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    JP
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à couplage fermé 5 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 184JP , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856005663
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
5HP 3600RPM GT3412 TEFC 230/460V 184JP
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme aux normes de couple 10:1 variable et de couple 2:1 constant de service de l'onduleur EISA2007 . Les moteurs à double valeur nominale sont 60/50 hertz, 190/380 volts au niveau inférieur suivant. Isolation HP classe F, ensemble standard F1, réversible à l'assemblage F2 .