Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre324T
- Dimension C de la longueur totale30.37 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.1250 po
- Poids528 lb
Détails
- Mot-clé de description40 hp
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge95.00 / 47.50 A
- Efficacité de la pleine charge94.10 %
- Cote IP43
- Page de produit du fabricant
- Puissance du moteur40 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs à usage général
- Normes respectéesUL, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min