Motion
145TTDR16336AA

LEESON ELECTRIC
145TTDR16336AA

Moteur de pompe - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 145JMV , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage rond, usage continu
N° D’ARTICLE MI05789030
N° MFR145TTDR16336AA
Prix1,221.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
145TTDR16336AA

Moteur de pompe - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 145JMV , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage rond, usage continu
N° D’ARTICLE MI05789030
N° MFR145TTDR16336AA
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
Prix1,221.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    145JMV
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.56
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    15.92 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    49 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.9 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    N
  • kW
    1.50 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GT4007
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856003393
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal ou arbre vers le bas
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    200 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    JM
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à couplage fermé 2 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 200 V, cadre 145JMV , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856003393
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 1800RPM GT4007 DP 200V 145JMV 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Model is in compliance with EISA2007 Inverter Duty 10:1 Variable Torque and 2:1 Constant Torque Class F Insulation F1 mounting only, cannot reassemble to F2 Drip cover included