Motion
N497
Moteur lavable à usage général (acier inoxydable) - 3/4 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C, boîtier totalement fermé non ventilé (TENV), 60 Hz, montage à bride face en C/montage rigide sur socle
N° D’ARTICLE MI05789053
N° MFRN497
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur lavable à usage général (acier inoxydable) - 3/4 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C, boîtier totalement fermé non ventilé (TENV), 60 Hz, montage à bride face en C/montage rigide sur socle
N° D’ARTICLE MI05789053
N° MFRN497
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Facteur de service
    1.15

Détails

  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    80.00 %
  • Cote IP
    55
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Bride face en C/base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 1200RPM N497 TENV 208-230/460V 56C