Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6314
- Taille du cadre405T
- Longueur du moteur sans arbre14.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale32.51
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.8750 po
- Poids983 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base1182 tr/min
- Mot-clé de description50 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- CaractéristiquesNe répond pas à l’efficacité supérieure NEMA Les modèles NEMA Premium® sont conformes à la norme EISA2007 Conforme à la norme IEEE-841 pour les applications exigeantes La plage de vitesse à couple constant est répertoriée dans la colonne Plage de vitesse à couple constant est répertoriée dans la colonne Plage de vitesse CT Qualité Blue Chip®, construction en fonte à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Isolants de roulement Inpro/Seal® VBX® sur l’extension de l’arbre d’extrémité d’entraînement TENV et aux deux extrémités de TEFC Dispositions pour ajouter un arbre court pour un codeur (182T-449T, TEFC uniquement) Peinture époxy interne et externe Système d’isolation MAX GUARD® Classe F
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge49.0 A
- Efficacité de la pleine charge94.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP56
- Code KVAG
- kW75 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856021946
- Catégorie de moteurMoteurs de service intensif
- Puissance du moteur100 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6312
- Type de produitMoteurs de service intensif
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueNon
- CUP_NON722856021946
- Schéma de câblage