Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre215JP
- Longueur du moteur sans arbre11.153543307086615
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale26.03 po
- Diamètre de l’arbre1.2500 po
- Poids183 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base1768 tr/min
- Mot-clé de description10 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge10.3 A
- Efficacité de la pleine charge91.7 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAG
- kW7.50 kW
- Numéro de catalogue du fabricantGT3519
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856005779
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur10 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6206
- Protecteur de surcharge1.15
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreJP
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à couplage fermé 10 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 215JP , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856005779
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Model is in compliance with EISA2007 Inverter Duty 10:1 Variable Torque and 2:1 Constant Torque Class F Insulation Standard assembly F1, reversible to F2 assembly