Motion
284TTFCA6013AA

LEESON ELECTRIC
284TTFCA6013AA

Moteur de pompe - 25 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 284JP , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3560 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05789113
N° MFR284TTFCA6013AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
284TTFCA6013AA

Moteur de pompe - 25 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 284JP , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3560 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05789113
N° MFR284TTFCA6013AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    284JP
  • Longueur du moteur sans arbre
    11.42
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    33.82 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Poids
    485 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    3560 tr/min
  • Mot-clé de description
    25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    22.4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • kW
    18.70 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GT3527
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856005878
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6211
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    JP
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à couplage fermé 25 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 575 V, cadre 284JP , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856005878
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
25HP 3600RPM GT3527 TEFC 575V 284JP 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à l’assemblage standard F1 de l’isolant à couple 10:1 variable et couple 2:1 constant de classe F pour service à l’onduleur EISA2007 , réversible à l’assemblage F2 deviendra un élément d’accumulation lorsque le stock actuel sera épuisé