Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre56C
- Longueur du moteur sans arbre5.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale14.50 po
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids34 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description0.50 hp
- Type de condition de serviceService continu, service de lavage
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge2.0-1.8/0.90 A
- Efficacité de la pleine charge78.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAL
- kW0.37 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856030016
- Catégorie de moteurMoteurs de service de lavage
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856030016
- Schéma de câblage
Aperçu
- 10:1 Couple variable, Plage de vitesse à couple constant, comme indiqué ci-dessous, Système d’isolation MAX GUARD® Classe F 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur l’alimentation IGBT Roulements à billes doublement scellés, Totalement fermé, arbre en acier inoxydable 303 non ventilé avec joints de contact à ressort dans chaque écran d’extrémité (extrémité entraînement uniquement sur les moteurs TENV) couvercle de boîte de conduit en acier inoxydable, plaque signalétique, protège-ventilateur (TEFC) et quincaillerie Boîte de conduit surdimensionnée moulée avec joints en nitrile haute température et entrée filetée Trous de drainage bouchés dans chaque écran latéral pour tous les montages en angle Revêtements internes résistants à la corrosion sur le cadre, base, écrans d’extrémité, rotor et stator approuvés par l'USDA, peinture époxy blanche RUST-OLEUM®