Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre56C
- Longueur du moteur sans arbre5.75 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale10.97 po
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids44 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description0.50 hp
- Type de condition de serviceService continu, service de lavage
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Matériau du cadreAcier inoxydable
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge1.7-1.6/0.80 A
- Efficacité de la pleine charge78.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP66
- Code KVAK
- kW0.37 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856031396
- Catégorie de moteurMoteurs de service de lavage
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856031396
- Schéma de câblage
Aperçu
- Encapsulation complète du moteur Convient à une utilisation avec le VFD Couple 10:1 variable, 10:1 (TEFC) ou 1000:1 (TENV) Couple constant, Système d’isolation 1.0 Service Factor MAX GUARD® Classe F Entrée principale en pot 1.15 Service Factor sur onde sinusoïdale ou 1.0 Service Factor sur alimentation IGBT Roulements à billes doublement scellés résistants à l’humidité, graisse haute température série 300 Construction externe en acier inoxydable : cadre, écrans d’extrémité, arbre,boîte de conduits, base de montage et quincaillerie pour une résistance supérieure à la corrosion Construction 100 % sans peinture. Joints toriques, joints d’arbre et joints Viton® totalement fermés et non ventilés pour une étanchéité supérieure contre les produits chimiques Information de plaque signalétique gravée au laser sur le cadre