Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre56C
- Longueur du moteur sans arbre7.75 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale12.69 po
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids53 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base1740 tr/min
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu, service de lavage
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier inoxydable
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge6.0-5.6/2.8 A
- Efficacité de la pleine charge84 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP66
- Code KVAL
- kW1.50 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856031495
- Catégorie de moteurMoteurs de service de lavage
- Puissance du moteur2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856031495
- Schéma de câblage
Aperçu
- Encapsulation complète du moteur Convient pour une utilisation avec le VFD Couple 10:1 variable, 10:1 (TEFC) ou 1000:1 (TENV) couple constant, 1.0 Facteur de service Système d’isolation MAX GUARD® Classe F Entrée de fil en pot 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur l’alimentation IGBT Roulements à billes doublement étanches avec résistance à l’humidité, graisse haute température série 300 Construction externe en acier inoxydable : cadre, écrans d’extrémité, arbre,boîte de conduits, base de montage et quincaillerie pour une résistance supérieure à la corrosion Constructions 100 % sans peinture, Renseignements sur la plaque signalétique gravés au laser sur les joints toriques Viton® du cadre, joints d’arbre, et des joints d’étanchéité pour une étanchéité supérieure contre les produits chimiques Deviendront des articles accumulés lorsque le stock actuel sera épuisé