Motion
256TTFCA6006

LEESON ELECTRIC
256TTFCA6006

Moteur de pompe - 20 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 256JM , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 3550 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05789238
N° MFR256TTFCA6006
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
256TTFCA6006

Moteur de pompe - 20 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 256JM , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 3550 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05789238
N° MFR256TTFCA6006
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    256JM
  • Longueur du moteur sans arbre
    7
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    10.59 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    20 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    3550 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier moulé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.8/1.9 A
  • Efficacité de la pleine charge
    72.4 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    L
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S030A
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856034595
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Protecteur de surcharge
    1
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    NEMA 48
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 0.33 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/230 V, cadre 48 , ODP
  • Protection thermique
    Manuel
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856005120
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
20HP 3600RPM GT3124 TEFC 230/460V 256JM
  • Cadre et base en acier de gros calibre Conception de démarrage/démarrage du condensateur pour réduire l’ampérage