Motion
GT3130
Moteur de pompe à couplage fermé - 30 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 286JM cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Face en C/montage sur pied
N° D’ARTICLE MI05789242
N° MFRGT3130
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage fermé - 30 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 286JM cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Face en C/montage sur pied
N° D’ARTICLE MI05789242
N° MFRGT3130
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    286JM
  • Dimension C de la longueur totale
    32.10 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Poids
    500 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    30 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    92.40 %
  • Cote IP
    43
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/monté sur pied
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    722856034618

Aperçu

Description du fabricant
30HP 3600RPM GT3130 TEFC 230/460V 286JM