Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre284JP
- Longueur du moteur sans arbre11.42
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale33.82 po
- Diamètre de l’arbre1.2500 po
- Poids550 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base3560 tr/min
- Mot-clé de description25 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge56.0/28.0 A
- Efficacité de la pleine charge91.7 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAG
- kW18.70 kW
- Numéro de catalogue du fabricantGT3427
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856005861
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur25 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6211
- Protecteur de surcharge1.15
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreJP
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDémarrage en étoile Delta Run ou Inverter
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à couplage fermé 25 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 284JP , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856005861
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme au couple 10:1 variable et au couple 2:1 constant de service de l’onduleur EISA2007 Les moteurs à double valeur nominale sont 60/50 hertz, 190/380 volts au niveau inférieur suivant Ensemble standard d’isolation HP classe F F1, réversible à l’assemblage F2 Deviendront des éléments accumulés lorsque le stock actuel sera épuisé