Motion
215TTFB6033AA

LEESON ELECTRIC
215TTFB6033AA

Moteur de pompe - 10 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 215JM , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1768 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05789311
N° MFR215TTFB6033AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
215TTFB6033AA

Moteur de pompe - 10 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 215JM , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1768 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI05789311
N° MFR215TTFB6033AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    215JM
  • Longueur du moteur sans arbre
    11.153543307086615
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    20.65 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    184 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1768 tr/min
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    10.3 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • kW
    7.50 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GT3219
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856005076
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    JM
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à couplage fermé 10 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 215JM , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856005076
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
10HP 1800RPM GT3219 TEFC 575V 215JM 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à l’assemblage standard F1 de l’isolant à couple 10:1 variable et couple 2:1 constant de classe F pour service à l’onduleur EISA2007 , réversible à l’assemblage F2 deviendra un élément d’accumulation lorsque le stock actuel sera épuisé