Motion
57085
D.I. Rouge (liquide)
N° D’ARTICLE MI05790528
N° MFR57085
Prix1,402.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
D.I. Rouge (liquide)
N° D’ARTICLE MI05790528
N° MFR57085
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
Votre prix1,402.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Hauteur
    35.00 po.
  • Longueur
    23.00 po.
  • Hauteur totale
    35.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Taille de l’emballage
    1 x 55 gal (É.-U.)
  • Hauteur de la dimension de stockage
    35 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    23 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    23 po
  • Poids
    365.72 lb
  • Largeur
    23.00 po.

Détails

  • Teneur en alcool
    5-10%
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Graisse, huile, saleté, lubrifiants et goudron
  • Instructions pour la demande
    Appliquer avec le pulvérisateur pressurisé Zep modèle B ou Dura shot, ou essuyer
  • Certification
    aucun
  • Type de produit chimique
    À base de solvant
  • Type de nettoyant
    Dégraissant industriel
  • Couleur
    Incolore
  • Composition
    distillats de pétrole, alcool, heptane
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Fût
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Hautement inflammable
  • Point d’éclair
    -.4°F Méthode : TCC
  • Qualité alimentaire
    S.O.
  • Formulaire
    Liquide fin à base de solvant
  • Code d’harmonisation
    3814.00.5090
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5 - 7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    690858057068
  • Quantité du colis
    1 par caisse
  • Gamme de produits
    Zep
  • Types de produits
    Dégraissants
  • Énoncé de la proposition 65
    *
  • Parfum
    Solvant doux
  • Sans solvant
    Non
  • Surfaces nettoyées
    Pièces de machinerie, moules, équipement
  • CUP_NON
    690858057068

Aperçu

Description du fabricant
57085 ZEP I D LIQUIDE ROUGE 55GL
  • Sans solvants chlorés; ne contient aucun ingrédient qui corrode les surfaces métalliques; ne laisse aucun résidu